曜日別特売

なめたネジはずし工具セット 5点

なめたネジはずし工具セット 5点 - TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点 - TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点 - TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点 - TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点 - TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点 - TRUSCO
(1件のレビュー)

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。

種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530内容量1セット(5点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611164TNNS-5
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611164
2015-02-12
用途: 精密部品の分解時に使用
松橋モータース 有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

納品されてまずは、箱の古さに驚きました。箱の古さより、ケース内の道具の止めのバンドが切れているのにがっかりしました。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする