ニッパー差し

ニッパー差し - TRUSCO
(3件のレビュー)
トラスコ品番449-9166形状ニッパー差し幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)38ベルト通し幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611182TNS-170S
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611182
2019-03-21
用途: 作業用ニッパ差し

思ったより少し大きかった。
もう一回り小さいやつが有れば、買い換えます。

対象商品 : 89611182
2017-10-13
用途: 釣り道具の先曲がりペンチホルダーとして

一番表面の革がクタクタでガッカリです!
この製品だけかな?
本体の革(裏地の革)がしっかりしてるだけにガッカリ・・・
使えなくはないので・・・我慢します。

対象商品 : 89611182
2017-04-03
用途: 電話工事作業時

サイズはBESTなのですが、ベルトに差す部分の皮が厚すぎて柔軟性に欠けている為、しゃがむ時に太腿に当り違和感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする