曜日別特売

ネオジム磁石 角形

ネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCOネオジム磁石 角形 - TRUSCO
(6件のレビュー)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石内容量1個
全13種類を絞り込む
吸着力(N)
厚さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
表面磁束密度(T)
吸着力(N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611505TN4-4K-1P0.202.944×4×20.242
520
399
439(税込)
当日出荷
89611541TN9-7K-1P0.3110.789×7×31.493
520
399
439(税込)
当日出荷
89611383TN10-5K-1P0.143.4310×5×10.4101
480
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611365TN10-2K-1P0.2014.7010×10×21.5102
550
419
461(税込)
当日出荷
89611347TN10-10K-1P0.4235.2810×10×107.41010
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89611401TN12-7K-1P0.3517.6412×7×42.5124
960
729
802(税込)
当日出荷
89611426TN15-10K-1P0.3532.3415×10×55.6155
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
89611435TN20-10K-1P0.2847.0420×10×45.9204
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89611453TN20-12K-1P0.3058.8020×12×58.9205
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89611471TN22-21K-1P0.2970.5622×21×517.1225
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89611487TN40-11K-1P0.3582.3240×11×619.5406
3,270
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89611514TN50-10K-1P0.2044.1050×10×27.4502
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89611523TN50-50K-1P0.463750.8×50.8×12.7242.550.812.7
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611383
2020-07-04
用途: Xperia手帳ケースの蓋の開閉で画面ON/OFFの自動連動に使ってます。
建設業・工事業

大きさ・厚み・磁力がちょうどいいので良かったです。

対象商品 : 89611347
2019-12-01
用途: 仮押さえ

製品の仮押さえに使用。小さくても強力な磁力なので満足です。

対象商品 : 89611401
2019-04-09
用途: 小さいよね・・・
その他業種

ネット購入の難点ですね。
磁石の強力なところは購入前から知っていたけど、サイズが小さいし、
大きさの割に高価格・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 89611401
2018-02-12
用途: プラスチック成型加工時(製品飛散防止シート金型固定用)

小さくとも磁力は強く確実にシートを固定できます。難点としてはぶつけると欠けやすいのと大きな物は高価な事です。

1が参考にしています
対象商品 : 89611426
2017-07-04
用途: 扉を閉める時のストッパーに使用

小さくても非常に強力なのでスペースが少なくても取り付け可能でした。

対象商品 : 89611401
2016-08-07
用途: 工作として(計画中)
医療・福祉・介護関連業

球体のモノを検索しましたが、とりあえずこの商品で試作したいと思います。機会があれば、球体のネオジウムも取り扱いしていただきたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする