曜日別特売

ハイテナー用PEカバー

ハイテナー用PEカバー - TRUSCOハイテナー用PEカバー - TRUSCOハイテナー用PEカバー - TRUSCOハイテナー用PEカバー - TRUSCO
(4件のレビュー)

ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。
透明なので中身の確認もスッキリ
急な雨にもワンタッチで装着で便利

用途
ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)
雨天時用カバー。
輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03透明内容量1袋(5枚)
注意
※ハイテナーは別売です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612205THTC-1PP800×600×1700828
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89612214THTC-5PP1100×800×17001187
5,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612205
2022-05-25
用途: 雨天時の台車カバーに使用。
LEAP運輸・通信業

台車雨天用レインカバーとして使用している。高さ70cmと高さ120cmに裁断して
段ボールの個数によって使い分けている。

対象商品 : 89612205
2018-10-12
用途: 野外ハイテナーの雨よけ、カバーとして使っています。

何回も再利用出来て、サイズも余裕を持っていて、かなり丈夫でお値段も安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89612214
2019-07-05
用途: 運送の荷下ろし作業
株式会社新和託送

雨の日のかご台車に作業、何回も使えないが使い捨てでも安いと思う。

対象商品 : 89612214
2016-04-28
用途: 倉庫での保管に対してほこりよけ

とても良いです。今後も使用していきたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする