曜日別特売

パタパタコーン

パタパタコーン - TRUSCOパタパタコーン - TRUSCOパタパタコーン - TRUSCO
レッドトラスコ品番431-1086幅(mm)310質量(kg)0.98高さ(mm)700種類伸縮式デザインライン入り内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612257TCCP-700-R7000.98
6,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする