TRUSCO
バリアライン用コーンジョイント
バリアライン用の受け側コーンジョイントパーツです。
テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
色
ブラック
適合
バリアラインTCC-BRシリーズ
トラスコ品番
452-4055
材質
PE(ポリエチレン)
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH)(mm)
98×238
内容量
1個
注意
※本商品単体では使用できません。別途「バリアライン」本体(品番:TCC-BR、TCC-BR-1、TCC-BR-2)をお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612345
TCC-BR-J
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください