曜日別特売

バルブ開閉表示板小判型

バルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCOバルブ開閉表示板小判型 - TRUSCO

裏返しになっても確認できる両面表示です。

用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4タイプ両面表示取付方式内容量1組(5枚)
注意
※取付具は別売です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字色
文字内容
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例89612354T451-11青地(白文字)常時開60×382.019
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89612363T451-12赤地(白文字)常時閉60×382.019
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89612372T454-01白地(青文字)常時開70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
89612381T454-02白地(赤文字)常時開70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
89612397T454-03白地(緑文字)常時開70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612406T454-04白地(黒文字)常時開70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612415T454-05白地(青文字)常時閉70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
89612424T454-06白地(赤文字)常時閉70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
89612433T454-07白地(緑文字)常時閉70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612442T454-08白地(黒文字)常時閉70×472.544
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする