TRUSCO
ハンディクランプ
こんなお得な商品も!
ハンディークランプ
モノタロウ
¥
669
~
税込
¥
736
~
(48)
(1件のレビュー)
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612537
THC-100
100
75
228
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89612546
THC-38
38
32
128
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89612555
THC-58
58
46
195
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください