TRUSCO
ハンドソー替刃 バイメタル
全長(mm)
313
適合機種
300mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
質量(g)
90
呼び寸法(mm)
300
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612564
THS30018-5P
1パック(5枚)
18
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89612573
THS30024-5P
1パック
24
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89612582
THS30032-5P
1パック
32
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください