ハンドソー替刃バイメタル

ハンドソー替刃バイメタル - TRUSCOハンドソー替刃バイメタル - TRUSCOハンドソー替刃バイメタル - TRUSCOハンドソー替刃バイメタル - TRUSCO
(2件のレビュー)

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
世界基準の300mmタイプです。

用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612591NS3906-300-18-5P18
2,590
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89612607NS3906-300-24-5P24
2,590
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89612616NS3906-300-32-5P32
2,590
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612616
2022-01-19
用途: アルミアングル材の切断
製造業

国内では国際サイズの300mmが入手困難ですが、モノタロウさんにあったので助かりました。切れ味は普通だと思います。5本も入っておりDIYでの個人使用では使いきれないので、1本とか3本とかがあるとうれしいですね。

対象商品 : 89612616
2017-01-20
用途: 軟鋼切断

さすがメーカー品ということで、切れ味は申し分ないもので、しっかりと実用に耐えるものでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする