ピンバイス 細軸貫通

ピンバイス 細軸貫通 - TRUSCOピンバイス 細軸貫通 - TRUSCOピンバイス 細軸貫通 - TRUSCO
(1件のレビュー)
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613115TPVHK-0.60.00811050.1~0.6
910
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
89613124TPVHK-0.90.0181100.1~0.9
960
829
912(税込)
当日出荷
89613133TPVHK-1.20.01881200.1~1.2
1,040
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613115
2016-05-03
用途: 竹の彫刻
医療・福祉・介護関連業

糸鋸の刃をグリップして使用しているが、使い勝手はよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする