TRUSCO
ファイルラビット 540X330用ブックエンドフレーム
色
ホワイト
トラスコ品番
450-2663
質量(kg)
2
高さ(mm)
25
奥行(mm)
100
間口(mm)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613465
FRB-BESET
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください