曜日別特売

ファイルラビット 棚板

ファイルラビット 棚板 - TRUSCOファイルラビット 棚板 - TRUSCO
高さ(mm)60間口(mm)540奥行(mm)330均等積載量(kg/段)50ホワイトトラスコ品番450-2680質量(kg)1.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613492FRB-53T
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする