TRUSCO
ファルコンワゴン 棚板
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
50
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613544
FAW-96T-W
ホワイト
¥
18,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
89613553
FAW-96T-YG
ヤンググリーン
¥
18,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください