プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)

プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613693TPD-1-75プラスNo.1-445-5908163
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613702TPD-2-100プラスNo.2-445-5916200
570
489
538(税込)
当日出荷
89613711TPD-2-150プラスNo.2-445-5924250
620
539
593(税込)
当日出荷
89613727TPD-2-200プラスNo.2-445-5932300
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613736TPD-2-250プラスNo.2-445-5941350
750
649
714(税込)
当日出荷
89613745TPD-3-150プラスNo.3-445-5959263
860
739
813(税込)
当日出荷
89613754TPD-4.5-50マイナス4.5mm4.5445-5967138
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613763TPD-5.5-75マイナス5.5mm5.5445-5975163
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613772TPD-6-100マイナス6mm6445-5983200
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613781TPD-8-150マイナス8mm8445-5991263
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする