プレス製ナイロンホイールゴムキャスター

プレス製ナイロンホイールゴムキャスター - TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴムキャスター - TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴムキャスター - TRUSCO
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613797TYNRJB-100A10095×9567~74×67~74144
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613806TYNRJB-130A130105×10575~82×75~82177
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613815TYNRJB-150A150120×12087~94×87~94198
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする