曜日別特売

プロセフティブーツ

プロセフティブーツ - TRUSCOプロセフティブーツ - TRUSCOプロセフティブーツ - TRUSCOプロセフティブーツ - TRUSCO

胴部分は4層構造で破れにくくなっています。
裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。
土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。
ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。

用途土木・建築現場機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗サイズ(cm)26.5足幅EEブラック材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤストラスコ品番431-1108質量(kg)1.67種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバーJIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613991PSB-26.5
9,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする