TRUSCO
プロパンバーナー用接手
寸法(mm)
【袋ナット】M20×P1
太さ(mm)
【接手】12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614016
TB-M100S
430-9065
130
120
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89614025
TB-M300S
430-9073
310
180
¥
5,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89614034
TB-M700S
430-9081
590
260
¥
6,230
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください