曜日別特売

ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ

ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ - TRUSCOヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ - TRUSCOヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ - TRUSCOヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ - TRUSCOヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ - TRUSCO
(5件のレビュー)

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。
交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能レンズ交換可トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2替レンズBM-HFC-SP装着方式ヘルメット取付内容量1個
注意
※フレームはBM-HACと共通フレームになります。
BM-HAC-SPのレンズも取り付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614226BM-HFC
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614226
2023-12-26
用途: 機器取付

着脱しやすく、使いやすい
次回購入時もこの商品を購入させて頂きます。

対象商品 : 89614226
2021-12-08
用途: ANSI Z87.1対応
その他業種

Webの説明には無いのですが、米国の保護メガネの規格のANSI Z87.1に対応しています。商品のケースや商品に表記有り。
コスパがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89614226
2019-08-01
用途: 高圧洗浄作業
一瀬商会卸売・小売業

メガネをかけたまま、あごまで隠れるのでマスクもいらない。タオルをかぶってメットを被れば耳も痛くない。重宝している。
mpタイプのメットにしか付かないのが不便。
職場のメットはつばつきタイプ。自分でメットを購入しました。
メット取り付ける部分の素材をもう少し柔軟性のものであればと思いました。

対象商品 : 89614226
2019-07-03
用途: ハツリ作業時
伊都美産業その他業種

取り付けやく 見えやすいので最適に作業ができ楽に作業ができました

対象商品 : 89614226
2015-01-30
用途: サンダー掛け
株式会社セキ

商品そのものは軽く重くならないのが良い。
面の跳ね上げもスムーズで、3箇所の止まるところがあるのも良い。
ヘルメットつばの取り付け部分がプラスチックで脱着の際破損する
心配がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする