TRUSCO
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ 替えレンズ
(2件のレビュー)
トラスコ品番
438-8135
適合機種
BM-HFC、BM-HAC
質量(g)
130
レンズ色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
【面】203×317
レンズ厚さ(mm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614235
BM-HFC-SP
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください