TRUSCO
ペンチ差し
トラスコ品番
449-9174
形状
ペンチ差し
幅(mm)
85
高さ(mm)
195
質量(g)
45
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614253
TPS-195S
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください