曜日別特売

ホースコネクター

ホースコネクター - TRUSCOホースコネクター - TRUSCO
(1件のレビュー)

蛇口プラグにワンタッチで取り付きます

適合ホース内径(Φmm)12 ~ 15適合ホース外径(Φmm)16 ~ 20高さ(mm)62質量(g)33.5トラスコ品番452-4004材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合プラグTH-JP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614314TH-HC
950
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614314
2017-09-22
用途: 洗車時

割れにくく、前回購入品より耐久性に期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする