曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

ボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
黒染め処理をしています。

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614472TBRI-0.050.0512720.97
210
189
208(税込)
当日出荷
89614481TBRI-1/161/1614771.60
240
209
230(税込)
当日出荷
89614567TBRI-5/645/6415822.60
270
239
263(税込)
当日出荷
89614524TBRI-3/323/3217884.10
270
239
263(税込)
当日出荷
89614585TBRI-7/647/6418925.89
270
239
263(税込)
当日出荷
89614506TBRI-1/81/819968.00
270
239
263(税込)
当日出荷
89614594TBRI-9/649/642010110.60
300
259
285(税込)
当日出荷
89614551TBRI-5/325/322110513.70
310
269
296(税込)
当日出荷
89614515TBRI-3/163/162411421.60
330
289
318(税込)
当日出荷
89614576TBRI-7/327/322612431.90
370
319
351(税込)
当日出荷
89614497TBRI-1/41/42813545.50
410
359
395(税込)
当日出荷
89614542TBRI-5/165/163215179.80
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
89614533TBRI-3/83/835170128.60
690
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614472
2023-01-16
用途: インチレンチの不足分補給

一番細いタイプのレンチを紛失したので補給部品として購入

対象商品 : 89614551
2018-05-02
用途: バイク車載用に
製造業

バイクの車載用です、メッキはかかっていませんので錆びは心配ですが、安価な上しっかりとした商品なので使用不可になったら再購入します、必要十分。

対象商品 : 89614585
2018-02-12
用途: バイトメンテ

中々売ってないサイズがあって助かりました!欲を言えばロングの方が使い勝ってはいいと思います。

対象商品 : 89614594
2015-03-02
用途: アメリカ製チェーンソーのテンショナー調整

30年くらい前のHOMELITEというアメリカ製のチェーンソーのレストアのためにインチの6角穴ボルトとともに購入。
ホームセンターにも無い、珍しいサイズのため、品ぞろえがあって、助かりました。

対象商品 : 89614506
2015-06-08
用途: 海外のインチ系作業用

品質は文句なしです。出来ればバラで買い集めるよりセット品が欲しかった。
あと、サイズ違いでもう少しそろえなければなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする