曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) - TRUSCO
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)内容量1本
全11種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614603TXB-10010M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
89614612TXB-12012M14M22・M24M18・M20M18・M20
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89614621TXB-14014M16・M18-M22・M24M22・M24
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89614637TXB-151.5M1.6・M2M3--
420
369
406(税込)
当日出荷
89614646TXB-202M2.5M4M3M3
420
369
406(税込)
当日出荷
89614655TXB-252.5M3M5M4M4
450
389
428(税込)
当日出荷
89614664TXB-303M4M6M5M5
500
429
472(税込)
当日出荷
89614673TXB-404M5M8M6M6
510
439
483(税込)
当日出荷
89614682TXB-505M6M10M8M8
550
479
527(税込)
当日出荷
89614691TXB-606M8M12・M14M10M10
610
529
582(税込)
当日出荷
89614707TXB-808M10M16M12M12
810
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする