TRUSCO
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
(1件のレビュー)
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
180
材質(頭)
炭素鋼/真鍮/ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
セット内容
鉄(平)、鉄凸、ナイロン、真鍮
トラスコ品番
437-6439
質量(g)
99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614865
TH-9017
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください