TRUSCO
マイクロファイバーローラー 仕上げ用
種類
ローラー
毛丈(mm)
6
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
6
適合塗料
水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途
仕上げ用
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614944
TMFR-6S-4
437-3294
19
105
4
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
89614953
TMFR-6S-6
437-3308
29
155
6
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください