曜日別特売

マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ

マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ - TRUSCOマジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ - TRUSCOマジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ - TRUSCOマジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ - TRUSCO
(4件のレビュー)
材質表面:豚革 内面:シンサレート厚さ(mm)0.6入数(双)1機能防寒アテ有無掌部補強当て革付袖口仕様マジック式内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615023TWLG-L437-7796L10823.08.6
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89615032TWLG-LL437-7800LL11023.69.0
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21603690TWLG-M437-7788M10722.48.2
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89615041TWLG-M437-7788M10722.48.2
2,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89615041TWLG-M21603690TWLG-MTWLG-M マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ TRUSCO 21603690マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプTRUSCO1双
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 交通整理
卸売・小売業

もう少し白さがあれば最適です・マジック式なのではめやすく余裕があります
パッケージングもマジック式だとありがたいです

対象商品 : 89615032
2024-03-01
用途: 農業
中野農園農・林・水産業

寒い季節には良い 革も柔らかく中もフウェルトで温かい 洗ったらどうかはわからないが
また注文したい

対象商品 : 89615041
2018-12-06
用途: バイクの通勤用に
有限会社ルーエ

寒くなってきたので通勤用に買いました。例年ではいつの間にか作業手袋になるので十分です。黒が有ると嬉しいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 89615023
2018-03-05
用途: 船舶の運転時、一般作業全般
有限会社竹内釣船店

使い勝手は非常によいですが、自分の手にはLLだと大きいしLだと小さい、作業によって使い分けています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする