マルチドライバー

マルチドライバー - TRUSCOマルチドライバー - TRUSCOマルチドライバー - TRUSCO
(1件のレビュー)
トラスコ品番437-6544種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615057TMD-1プラス、マイナス6ポリプロピレン特殊鋼100なしなし
880
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615057
2025-12-22
用途: 普通にネジ締める時。
久保井インキ株式会社

プラス側がめっさ喰い付く。
小さいネジにもしっかり喰い付いて、なめる感じが全くしない。
今のところ、精密ドライバーの出番がない。
大きいネジは使用したこと無い。
マイナス側も使用したこと無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする