TRUSCO
マルチドライバーセット
トラスコ品番
437-6552
セット内容
両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615066
TMD-6S
ポリプロピレン
特殊鋼
214
なし
なし
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください