曜日別特売

ミニインパクトドライバーセット

ミニインパクトドライバーセット - TRUSCOミニインパクトドライバーセット - TRUSCO
(2件のレビュー)
トラスコ品番437-6510セット内容(+)No.1・No.2種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615093TMID-2Sプラスショートビット:特殊合金鋼、インパクト機構:炭素鋼、合金鋼、グリップ:TPE+PP、ビットホルダー:合金鋼特殊合金鋼230なしあり
2,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615093
2023-05-29
用途: 工作物の分解清掃時に使用
有限会社 津守

始めて使いましたが、ネジが緩んでくれて「ほんとにびっくり」です。
このような道具があることにびっくりです。重宝します。

対象商品 : 89615093
2021-12-01
用途: ナメたネジ外し
サービス業

コンパクトですが機能は十分。少し残念なのはビットのサイズが付属されているもの以外にあれば、尚いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする