TRUSCO
ライトパンチングパネル パネリーナ
こんなお得な商品も!
パンチングパネル 卓上タイプ
モノタロウ
¥
6,698
税込
¥
7,368
トラスコ品番
440-8845
幅(mm)
410
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
91
均等荷重(kg)
10
最大積載量(kg)
10
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615224
TUR-4
410×91×443
10
卓上
¥
11,230
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください