TRUSCO
ライトボックス OD色
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途
バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615233
ODR-01
530×360×185
イエロー
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89615242
ODR-02
530×360×270
イエロー
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89615251
ODR-02D
530×360×370
イエロー
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
特別運賃
89615267
ODR-03
635×440×225
イエロー
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
特別運賃
89615276
ODR-04
635×440×325
イエロー
¥
4,930
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89615285
ODR-04D
635×440×435
イエロー
¥
6,060
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
~
/
税込
¥
990
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
~
/
税込
¥
1,760
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300