TRUSCO
ラチェット差し
(1件のレビュー)
トラスコ品番
449-9204
形状
ラチェットレンチ差し
幅(mm)
60
高さ(mm)
285
質量(g)
110
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615294
TRWS-285S
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください