TRUSCO
レギュラーローラー万能用
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。
内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)
13
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)
38
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
ローラー径(Φmm)
65
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615373
TPR-13L-7-10
437-6463
495(10本)
177
7
¥
5,020
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89615382
TPR-13L-9-10
437-6471
645(10本)
227
9
¥
5,560
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください