曜日別特売

レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)

レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615522TLH025-740A-03TLH-02515.5
630
549
604(税込)
当日出荷
89615531TLH050-740A-05TLH-05017
630
549
604(税込)
当日出荷
89615547TLH080-740A-08TLH-08017
630
549
604(税込)
当日出荷
89615556TLH100-740A-10TLH-10019
660
569
626(税込)
当日出荷
89615565TLH160-740A-15TLH-16024
700
599
659(税込)
当日出荷
89615574TLH320-740A-30TLH-32044
910
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615565
2015-11-29
用途: 工場クレーン ワイヤ外れ止め
株式会社カミヤ鉄筋

寸法図面と寸法明細がなく問題です
まったく小さくて使用不可能でした。
返品すると品物より送料ほうが高くので処分しました
画像準備中と商品明細の無い物は売らないでほしいです

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報の整備と画像追加に努めてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする