曜日別特売

ワイドモンキーレンチ15°タイプ

ワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCOワイドモンキーレンチ15°タイプ - TRUSCO
内容量1丁
全8種類を絞り込む
口開き(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
口開き(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615757TWM15-10017108100
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89615766TWM15-15023.9157150
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
89615775TWM15-20028.6206200
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89615784TWM15-25032.8254250
3,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
89615793TWM15-30038304300
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89615802TWM15-37550381375
9,320
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
89615811TWM15-45060460450
14,520
12,980
14,278(税込)
当日出荷
89615827TWM15-60070612600
26,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする