曜日別特売

安心クッション コーナー用

安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO安心クッション コーナー用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用材質ニトリルゴム(NBR)内容量1個
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89616441TAC-171848307070
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616457TAC-191848307070
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616466TAC-201848307070
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616475TAC-221848307070
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616484TAC-27931157070
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616493TAC-28931157070
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616502TAC-30931157070
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616511TAC-6562255050
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616527TAC-6762255050
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616536TAC-6862255050
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616545TAC-7062255050
280
249
274(税込)
当日出荷
89616554TAC-7341533737
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616563TAC-7541533737
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616572TAC-7641533737
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616581TAC-7841533737
250
219
241(税込)
当日出荷
89616414TAC-125931157070
340
取扱い終了
89616423TAC-12662255050
280
取扱い終了
89616432TAC-12741533737
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89616423
2021-02-03
用途: キッチン台の角

シルバーのキッチン台の角に使用。ふかふかして厚みがあるので少し目立ちますが、ぶつかっても安心です。
換気扇の角にも付けました。 これで頭がぶつかっても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする