TRUSCO
回転台付バイス(軽作業用)
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
4,498
~
税込
¥
4,948
~
(56)
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
70
口幅(mm)
102
口深(mm)
59
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
主な用途
軽作業
トラスコ品番
445-6190
質量(kg)
5.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616834
TRV-100
¥
23,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください