回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)

回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) - TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) - TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) - TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) - TRUSCO
種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)19トラスコ品番445-5541内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89616843TDWV-165
108,240
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする