TRUSCO
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)
(1件のレビュー)
種類
リードバイス
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616852
TSLV-100
125
104
73
9.5
¥
66,360
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616861
TSLV-125
150
127
82
11.5
¥
95,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616877
TSLV-150
200
154
91
18.5
¥
131,990
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください