TRUSCO
丸ダイス 25径
加工ねじ
メートルねじ
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616983
T25D-10X1.25
M10
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89616992
T25D-12X1.5
M12
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89617001
T25D-2.6X0.45
M2.6
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617017
T25D-2X0.4
M2
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください