TRUSCO
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
105
口幅(mm)
106
口深(mm)
80
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
質量(kg)
18.5
トラスコ品番
445-3492
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617202
TSRV-100
¥
74,480
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください