TRUSCO
金巻ラック刷毛
(2件のレビュー)
細い部分の塗装に適しています。
用途
油性用、ニス用。
形状
平型
毛丈(mm)
25
玉厚(mm)
4
全長(mm)
190
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
天然山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617297
TPB-481-10
15
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89617306
TPB-482-10
24
¥
5,470
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89617315
TPB-483-10
30
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89617324
TPB-484-10
40
¥
9,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください