TRUSCO
兼用深型引き出し
トラスコ品番
465-1286
色
透明
高さ(mm)
79
質量(g)
361
奥行(mm)
305
間口(mm)
222
均等積載量(kg/段)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617516
TA4-W
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください