TRUSCO
高性能ホース12X16mm
内径(Φmm)
12.5
使用流体
水
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(Φmm)
17
色
ブルー
特性
耐寒/耐圧
最高使用圧力(MPa)
0.78
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617613
GHS-20
20
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617622
GHS-50
50
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください