曜日別特売

室内用養生マット

室内用養生マット - TRUSCO室内用養生マット - TRUSCO室内用養生マット - TRUSCO室内用養生マット - TRUSCO
(2件のレビュー)

耐油性、防水性に優れ床などを傷つけにくくします。

用途
内装業の床養生に。
脚立、踏台などの床傷つき防止に。
長さ(mm)1000グレー材質ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)1.6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89618076TPM-0510500
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89618085TPM-10101000
5,330
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89618076
2022-05-19
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

敷いた時にもう少し滑らないようになってると嬉しいですかね。

対象商品 : 89618076
2019-04-08
用途: 取引先に設置のウォーターサーバー交換時に使用

従来は、養生用マットを使用していましたが、配送ドライバーから嵩張るとの指摘があり、室内用養生マットを購入しました。
サイズが500mm×1,000mmと持ち運ぶのに便利です。お客様先でウォーターサーバーを床(フローリング等)に一時的に置く際、床が傷つく事を予防できるので、トラブル回避に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする