TRUSCO
純綿OD色軍手 12双入
双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しているので丈夫です。
OD色であるため汚れが目立ちにくいです。
用途
一般作業。
各種訓練。
トラスコ品番
437-2689
材質
綿100%
色
OD
質量(g)
750
入数(双)
12
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618164
TCG-OD
2.5
7
フリー
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください