TRUSCO
小型万能腰袋
形状
小型万能腰袋
トラスコ品番
449-9123
幅(mm)
130
高さ(mm)
170
質量(g)
220
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618207
TSMP-170
¥
4,980
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください