TRUSCO
省音グレーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
材質/仕上
(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー
ストッパー
なし
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618234
TYPGJ-100BK
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
2,780
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89618243
TYPGJ-130BK
130
105×105
75~82×75~82
177
¥
3,240
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
89618252
TYPGK-100BK
100
110×80
80×45
144
¥
2,170
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89618261
TYPGK-130BK
130
130×90
100×56
177
¥
2,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください