TRUSCO
耐油性ゴムキャスター
材質(車輪)
耐油ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
形状
プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89619336
TYOJB-100A
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619345
TYOJB-130A
130
105×105
75~82×75~82
177
¥
5,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619354
TYOJB-150A
150
120×120
87~94×87~94
198
¥
6,060
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください